ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm2)
最小内径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681709EPC1/4-C1736.412.551/4
2,735
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
08681718EPC3/8-C116444593/8
3,330
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする