ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
90°エルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじの種類
R
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682181
EL6-R1/4-C1S
18
6
18.9
11
12.5
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
08682190
EL8-R1/8-C1S
15
8
21.1
8
14.5
¥
2,711
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
08682226
EL8-R1/4-C1S
20
8
21.1
12
14.5
¥
3,067
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
08682251
EL10-R1/4-C1S
27
10
25
12
17.5
¥
3,568
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
08682260
EL10-R3/8-C1S
33
10
25
14
17.5
¥
3,781
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
08682296
EL12-R3/8-C1S
39
12
26.7
14
20
¥
4,924
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
08682305
EL4-R1/8-C1S
9
4
17.7
8
9.7
¥
2,282
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
08682278
EL12-R1/2-C1S
56
12
26.7
16
20
¥
5,209
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください