ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ メスコネクタ
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
メスコネクタ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
ねじの種類
R
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680415
EFC6-R1/8-C1S
1袋(5個)
17
6
26.1
10.5
8.7
¥
21,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08682129
EFC12-R1/2-C1S
1個
58
12
40.4
50
17.5
¥
9,135
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
08682269
EFC6-R1/4-C1S
1個
26
6
30.6
10.5
13
¥
4,709
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
08682287
EFC8-R1/4-C1S
1個
28
8
32
25
13
¥
5,423
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください