曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ

プッシュワン Eシリーズ ユニオンコネクタ - ニッタ
形状
ユニオンコネクタ
質量(g)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L(mm)
35.6
寸法L1(mm)
17.8
最高使用圧力(MPa)
1
寸法W(mm)
14.5
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
15
寸法d2(mm)
15
最小内径(Φmm)
7
寸法P1(mm)
7
適合チューブ外径(inch)
(d1)5/16
チューブ挿入長さF1(mm)
16
チューブ挿入長さF2(mm)
16
適合チューブ外径d2(inch)
5/16
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08680887EUC5/16
¥514
¥359
¥395(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする