曜日別特売

プッシュワン A/Eシリーズ ニップル

プッシュワン A/Eシリーズ ニップル - ニッタ

ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。

材質POM(難燃性樹脂ではありません)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
挿入部外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681210EN8-1024668
330
229
252(税込)
当日出荷
08681219EN613946
253
169
186(税込)
当日出荷
08681228EN102497.510
297
199
219(税込)
当日出荷
08681237EN10-12350.57.510
517
349
384(税込)
当日出荷
08681246EN4-61382.54
297
199
219(税込)
当日出荷
08681255EN814368
253
169
186(税込)
当日出荷
08681271EN12352912
517
349
384(税込)
当日出荷
08681280EN6-814148
297
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする