ニッタ
プッシュワン Eシリーズ マニホールドAタイプ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
マニホールドAタイプ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
ポート数
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681876
EMA6-10-6
37
(ポートA)6、(ポートB)10
73.7
6
36.9
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
08681885
EMA8-12-6
50
(ポートA)8、(ポートB)12
83.2
6
41.6
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08681901
EMA6-10-10
54
(ポートA)6、(ポートB)10
99.7
10
49.9
¥
2,145
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08681910
EMA4-8-6
20
(ポートA)4、(ポートB)8
61
6
30.5
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください