ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ダブルYユニオン
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
ダブルYユニオン
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681806
EUWY4-6
10
34.2
12.6
19.8
9.8
¥
792
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
08681815
EUWY6-8
16
39.2
14.6
24.8
12.6
¥
1,067
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください