ニッタ
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
トリプルユニバーサルエルボ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682059
ELTB6-PT1/8
43
6
22.8
8
12.6
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08682068
ELTB8-PT1/4
51
8
24.4
11
14.6
¥
2,838
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
08682077
ELTB6-PT1/4
45
6
22.8
11
12.6
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
08682086
ELTB8-PT3/8
59
8
24.4
12
14.6
¥
2,926
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
08682095
ELTB10-PT3/8
92
10
29.4
12
17.5
¥
2,981
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください