曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ

プッシュワン Eシリーズ 90°パネルタッチエルボ - ニッタ

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状90°パネルタッチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682348EPL101011024.717.551.6
1,100
739
813(税込)
7日以内出荷
08682357EPL862820.714.643.6
880
589
648(税込)
当日出荷
08682366EPL643618.512.640
726
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする