ニッタ
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチユニオンエルボ
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
90°ブランチユニオンエルボ
質量(g)
14
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
28.2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
14.6
寸法L2(mm)
19.6
寸法W(mm)
14.6
寸法L3(mm)
35.5
使用流体
空気、水
寸法L4(mm)
26.9
寸法P3(mm)
16.4
寸法P4(mm)
14.2
チューブ挿入長さF(mm)
16
寸法L11(mm)
28.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682375
EULY8
¥
638
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください