ロータリーエンジン40

ロータリーエンジン40 永興電機工業 ロータリーエンジン40 永興電機工業

付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。

寸法(mm)L158×Φ26 質量(g)172 (モータコード除) 最大出力(W)84 コード長さ(m)1.5 最大トルク(cN・m)4 定格回転数(min-1[r.p.m])1000~40000 回転数定格1000~40000r.p.m コレットチャック寸法(Φmm)2.34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08683590 DIH40-2
77,000
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする