モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】

モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム モニターアーム ロング シングル 【 VESA規格対応ディスプレイ 13~32インチ 耐荷重8kg対応】 エレコム
(1件のレビュー)

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。

用途
13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのシングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取り付け部に上から挿し込みネジで固定してからご使用ください。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のボルトをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M5×16)×4、ワッシャー×4、樹脂スペーサー×4、取扱説明書×1 材質スチール 寸法(mm)幅約520×奥行約114×高さ約548 ※突起部、クランプノブを含まず 質量(kg)約3.32 取付画面数:1画面 サイズ13~32インチ 規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約8 対応ガススプリング:× 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ:約10~約88、グロメット:約10~約75 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DPAWSL03BK 08766585
DPAWSL03BK 08766585
08766585 DPAWSL03BK ブラック
5,290
3,498
3,848 (税込)
翌々日出荷
DPAWSL03WH 08766601
DPAWSL03WH 08766601
08766601 DPAWSL03WH ホワイト
5,290
3,498
3,848 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途:
デスクワーク
不動産業

会社のデスクにて取り付け。しっかり固定でき21.5インチのモニターを取り付けていますが、アームの稼働もスムーズでとても使いやすいと思います。
金額的なコスパはとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする