SONY LinkBuds Open ワイヤレスイヤホン ケース ソフト 装着充電可 カラビナ付 ソニー イヤホンケース
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つLinkBuds Open ワイヤレスイヤホン用ソフトケースです。
用途
耐久性と弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインを損なわず、美しさが際立つLinkBuds Open ワイヤレスイヤホン用ソフトケースです。  
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。
背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。
持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、カラビナ×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、カラビナ:亜鉛合金
色クリア
対応機種LinkBuds Open
内容量1個
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースを装着したまま、ケーブルでの充電が可能です。
※形状によっては接続できないケーブルがあります。
ケース装着時でもインジケーターランプの確認ができます。
背面ボタンまでカバーした設計で、操作も可能です。
持ち運びしやすく、腰やカバンに装着可能なカラビナ付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ) SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Sサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65688345-251024-02.jpg) 
![SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ) SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65688361-251024-02.jpg) 
![SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ) SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース MSサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65688336-251024-02.jpg) 
![SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ) SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース Mサイズ2ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65688327-251024-02.jpg) 
![SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ) SednaEarfit Crystal 2 Standard [イヤーピース SS/S/MSサイズ各1ペア] AZLA(アズラ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65688300-251024-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
