Google Pixel 9 Pro XL フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

Google Pixel 9 Pro XL フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム Google Pixel 9 Pro XL フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム Google Pixel 9 Pro XL フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム Google Pixel 9 Pro XL フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム Google Pixel 9 Pro XL フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム Google Pixel 9 Pro XL フィルム 画面内指紋認証対応 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。

用途
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの画面保護フィルムです。
つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。
フィルムに抗菌機能を施し、菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。
※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種Google Pixel 9 Pro XL 特性エアーレス、指紋防止、抗菌加工、フッ素コート、高透明フィルム、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08766016 PM-P243FLFG
オープン
889
978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする