AQUOS sense9 SH-53E ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型

AQUOS sense9 SH-53E ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 エレコム

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。
スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 タイプ手帳型 対応機種AQUOS sense9(SH-53E) 特性薄型軽量、耐衝撃、コーナーエアクッション、横開きフラップ、マグネットフラップ、ICカードポケット、スタンド機能、ストラップホール付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08766339 PM-S244PLFUJPND ディープピンク
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌々日出荷
08766330 PM-S244PLFUJNV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする