LED防水プッシュスイッチ

LED防水プッシュスイッチ マリンテック LED防水プッシュスイッチ マリンテック

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
スイッチの面積が広く押しやすい!
DC12~24V用
ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック
スイッチタッチ部分はステンレス製
スイッチ容量は20Aまで。
モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態
推奨取り付け穴:22mm
オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
ステンレス製埋込パネル付きも選択可

質量(g)26 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電流(mA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08788836 MPS-1224R-M-20A 赤 モーメンタリー 赤色 (LED)15
3,700
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12672655 MPS-1224WB-O-20A 白色 オルタネイト LED:15
3,700
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
16559335 MPS-1224B-O-20A 青色 オルタネイト オルタネイト LED:15
3,700
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする