2025 フィアンメッタ ミディ

2025 フィアンメッタ ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)

2025ダイアリー(サイズ/ミディ)。
この官能的なバロック様式の表紙は、イタリア文学の最高傑作であるジョヴァンニ・ボッカッチョが書いた『デカメロン』の1725年に作られた装丁に着想を得て作られました。
ジョヴァンニ・ボッカッチョ (1313~1375) はイタリアの作家、詩人で、ルネサンス期の人文主義の基礎を築くために尽力した人物です。
ユーモアから悲劇までの幅広いテーマで、まるで現実のことのような物語構造を持つ『デカメロン』は、ボッカッチョの特徴的な作品であり、慈悲の心や倫理的価値の肯定といった今日にも通じる内容になっています。

フィアンメッタ 質量(g)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×18(ミディ) ページ数176 始まり月1月 FSC認証認定 FSC認証番号C132018 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08790516 DJD6194
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする