2025 ミラノ大聖堂の円蓋 ミディ
2025ダイアリー(サイズ/ミディ)。
ミラノのドゥオーモはイタリアのゴシック建築の最高峰です。
ここで再現された図面は、大聖堂の内部ヴォールトの装飾のために建築家パオロ・チェサ・ビアンキによって提案されたシリーズの一部です。
そびえ立つ唐草模様が、金色の背景に擬似レリーフの樹木状の感覚を生み出しています。
色ミラノ大聖堂の円蓋
質量(g)約260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×20(ミディ)
ページ数176
始まり月1月
FSC認証認定
FSC認証番号C132018
内容量1冊