商品写真と価格から勝手に金属製だと勘違いしていましたが、表示通り樹脂製でした。
質感やクオリティなどを総合すると、普通に100均で売ってそうな商品です。
滑り止めの効果が薄いのか、つるつるの台の上で使用すると少しずつ後ろに下がってきます。
最大まで開くと滑り止めが接地しないので滑ります。
細かい所を書くと、商品写真には120°と書かれてありますが、パッケージには110°と書かれています。
サイズを測ったら、どこを測るかにもよりますが最大で87x100mm位でした。
白色を買いましたが、裏面は写真の様に黒色ではなく白色です。
重厚感は無いですが、逆に軽いので携帯するには良いと思います。
今まで自分が使用していたスタンドは後ろに長いタイプだったので、それに比べると奥行きが最小限なのも良いです。
240x170mmのiPadは問題ないです。250x174mmのiPadは置けましたが、個人的にはサイズ感が不釣り合いで不安な感じがしました。数値にするとあまり変わらない感じなのに不思議です。
普通に使えるので、期限が切れそうなクーポンで何を買うか迷っている人は購入しても良いのではないでしょうか。