asunowa 再生ごみ袋LD 45L 0.025mm 乳白半透明

asunowa 再生ごみ袋LD 45L 0.025mm 乳白半透明 - オルディ

温暖化、廃プラスチック問題に対して、再生原料を50%使用した地球にやさしいごみ袋です。

材質本体/LDPE、外袋/PE厚さ(mm)0.025乳白半透明容量(L)45エコマーク認定認定寸法(横×縦)(mm)650×800グリーン購入法適合再生材使用率(%)0.5エコマーク認定番号20 128 010再生材使用使用内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08791085ASW-50PCR-LW45-10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする