バウンサー ターン360°

バウンサー ターン360° カトージ

赤ちゃんがリラックスできる居場所を作るバウンサー
360度回転するシートで横揺れ・縦揺れを簡単に切り替え
大きくなったらローチェアとしても使用可能
シートクッションは手洗い可能

用途バウンサー、お昼寝ベッドとして。カトージ KATOJI ベビー 赤ちゃん バウンサー ベビーバウンサー ゆりかご ローチェア 材質【シート】表地・裏地:ポリエステル、シート内の板:PP、中綿:ポリエステル65%・ポリウレタン35%【トイ】表地・中綿:ポリエステル【本体フレーム】フレーム:スチール、フレームジョイント部:アルミニウム、プラスチックパーツ:ABS、PP、アジャスターボタン:POM 質量(kg)4.9 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×81×72 対象新生児~15kg 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08798496 3418
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする