おしゃべりな体重計(ブーブー)

おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン おしゃべりな体重計(ブーブー) ハシートップイン

スイッチのボタンを押すだけで、体重を音声とワイヤレスモニターで表示するおしゃべりな体重計
たのしいセリフを15種以上収録
体重測定に特化した超シンプルデザイン

用途体重測定に。Bellunico ベルニコ ハシートップイン Hashy 体重 デジタル体重計 測定 ワイヤレスモニター 電源単4形乾電池(アルカリ乾電池推奨):本体4本/ワイヤレスモニター2本使用 最小表示【目量】100g 本体質量(g)720 精度3kg~49.9kg迄±200g/50kg~99.9kg迄±300g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:26×26×2.6、ワイヤレスレシーバー:5.5×3×10.1、スタンド:7.8×4.8×2 測定範囲(kg)3~99.9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08798505 BH-3483
オープン
6,498
7,148 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする