Dahua(ダーファ・テクノロジー)
PoE エクステンダー
外形寸法(mm)
79×52×23
消費電力(W)
3以下
温度範囲(℃)
-30~65
本体質量(kg)
0.057
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m)
湿度範囲(%)
10~90
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08897361
PFT1300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200