パール金属
リベア ステンレス製ソーダスプーン(サテン)
マドラーとしても、スプーンとしても使えます。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
195
質量(g)
26
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
195×15×25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002275
B-5646
¥
450
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください