コードレススティッククリーナー

コードレススティッククリーナー Shark (シャーク)

あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー。 都度のゴミ捨てから解放される自動ゴミ収集ドック付きモデル

セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル 質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030×267×124 、ハンディ:500×67×86.5 、収納時:1057×410×257 ※ミニドック付き 充電時間約3.5時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09002485 CS150JAE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09002485 CS150JAE 65309118 CS150JAE CS150JAE EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト Shark(シャーク) 65309118 EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト Shark(シャーク) 1台 45,000 税込49,500 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする