PROMOTE(プロモート)
激光 COB投光器
据え置き、吊り下げと色々なシーンに対応!驚異の明るさで広範囲を照らす。
用途
暗がりの作業やアウトドアに。
材質
ABS樹脂
質量(g)
148
電源
アルカリ乾電池単3×3本(別売)
光源
COB:2個・LED:1個
サイズ(mm)
135×100×40
明るさ(Lm)
COB:200・LED:60
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
COB:約2.5・LED:約8
内容量
1個
注意
※光源を人や生き物に向けないでください。
※本来の使用方法以外でのご使用はしないでください。
※電池は別売です。(単3アルカリ乾電池x3本使用)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002379
GEKI-3T
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください