三脚型充電式LEDライト

三脚型充電式LEDライト MANSHIN

小型なのに明るい!最大600Lm!!
カラビナ・栓抜き・三脚付!
背面にはマグネット付で金属部に貼り付けて使用が可能。
自立スタンド付き!
カラビナ付きで吊り下げての仕様も可能。
充電残量表示!
7パターンで点灯・点滅
昼白色:HIGH/LOW・電球色:HIGH/LOW・赤色点灯モード・赤色点滅モード・長押しMax点灯

用途暗がりの作業やアウトドアに。 その他充電口:USB Type-C 付属品USBケーブル・ミニ三脚 材質(本体)ABS・PS・アルミ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×20×61 充電時間(時間)約1 内蔵電池リチウムイオン電池 使用場所屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)600 使用時間(時間)約2~3 電球の種類LED 内容量1個
注意
※光源を人や生き物に向けないでください。
※本来の使用方法以外でのご使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09002345 T-LED1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする