PETカラー用箋挟

PETカラー用箋挟 - LION (ライオン事務器)PETカラー用箋挟 - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

再生PET(ペットボトルのリサイクル)ボードを使用した用箋挟です。

材質再生PET樹脂・1.5mm厚ブルーサイズ伝票サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)113×226機能吊り下げ金具付グリーン購入法適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09055080No.110KN
470
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09055080
2025-01-17
用途: バネがかたくて手が疲れます
飲食業

110Kが廃番になったようなので代用品としてこちらを購入
バネがかたくて手がつかれると思う。
しっかり挟めるという事でもありますが・・・
女性の年配従業員は無理そうです。
他に変えようと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題としてメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする