AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付

AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 エレコム AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 ストラップホール付 エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つTOUGH SLIM LITEキャンディカラーケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種AQUOS sense9(SH-53E) 特性衝撃吸収/軽量/薄型/ストラップホール付 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PM-S244TSLAFCGN 09066779
PM-S244TSLAFCGN 09066779
09066779 PM-S244TSLAFCGN クリアグリーン
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
PM-S244TSLAFCWH 09066797
PM-S244TSLAFCWH 09066797
09066797 PM-S244TSLAFCWH クリアホワイト
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
09066761 PM-S244TSLAFCBK クリアブラック
オープン
1,998
2,198 (税込)
取扱停止中
09066770 PM-S244TSLAFCGB クリアグレージュ
オープン
 
 
取扱い終了
09066788 PM-S244TSLAFCPN クリアピンク
オープン
 
 
取扱い終了
09066806 PM-S244TSLAFCYL クリアイエロー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする