AQUOS sense9 SH-53E ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 カメラ周り保護 MUBRAIN
直感的に感性を刺激し、革新的なデザインを手元に。MUBRAIN(ムーブレイン)は、「最新テクノロジー×未来志向デザイン」を創造し、未来を味わう楽しさを提供します。
4つの角に配置した独自設計のエアーバッグが衝撃を吸収するハイブリッドケースです。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
背面は丈夫なポリカーボネート素材のケースが保護します。
耐衝撃性能を備えながら、軽量設計を実現しています。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプケース型
対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
特性衝撃吸収/軽量/カメラ周り保護/MUBRAIN
内容量1個