AQUOS sense9 SH-53E ケース ソフト 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、端末のデザインが美しく際立つオールクリアタイプのTOUGH SLIM LITEケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
全周に配置した独自設計のエアークッションが効率的に衝撃を吸収します。
平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色クリア
タイプケース型
対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付
内容量1個