SSD 外付け 1TB USB4 読出最大3650MB/秒 ポータブルSSD 超高速 耐衝撃 セキュリティソフト対応
読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。
12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較
筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。
PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。
ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。
USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。
USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。