ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納

ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム ビジネスバッグ 防犯 ブリーフケース 11L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 14インチ収納 エレコム

海外旅行にも使えるTSAロック付きの防犯ブリーフバッグで、大切な荷物をしっかり守ります。
ダイヤルロック式なので、鍵をなくす心配がありません。
表面生地には撥水加工を施しているので、急な雨でも安心です。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
たっぷり収納できる大きな前面ファスナーポケットは、取り出し頻度の多いスマートフォンやイヤホンなど小物の収納に便利です。
メイン気室内に備えられたオープンポケットは、モバイルバッテリーなど小物の収納に便利です。
14.0インチのパソコン、10.1インチのタブレットを収納できるスリーブポケットを備えています。
着脱可能なショルダーベルトが付属。肩掛けでも手さげでも使用可能な2Wayタイプです。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
普段使いはもちろん、ビジネス使いもできるシンプルなデザインで幅広いシーンで使用可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他TSAロック搭載 適合機種15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約768 容量(L)約11 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×115×280※ハンドル・ショルダーベルト含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×26×255 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約365mm×D約26mm×H約255mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 ポケット【前面】仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用ポケット×1・タブレット用ポケット×1・オープンポケット×2 気室数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09066481 BM-CBSC01BK
9,760
6,298
6,928 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする