リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可

リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム リュック 防犯 バックパック 20L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 15.6インチPC収納可 エレコム

海外旅行にも使えるTSAロック付きの防犯バックパックで、メイン気室に入れた大切な荷物をしっかり守ります。
ダイヤルロック式なので、鍵をなくす心配がありません。
前面フラップ裏にある隠しポケットには、RFID保護機能(スキミング防止機能)を搭載。クレジットカードやパスポートなどへの、意図しないアクセスを防ぎます。
たっぷり収納できる大きな前面ファスナーポケットは、取り出し頻度の多いスマートフォンやイヤホンなど小物の収納に便利です。
ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ、止水ファスナーを採用しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
内装がコーティング素材のサイドポケットは、濡れた傘やペットボトルを収納できます。
メイン気室内に備えられたファスナーポケットとオープンポケットは、モバイルバッテリーなど小物の収納に便利です。
15.6インチのパソコン、12.9インチのタブレットを収納できるスリーブポケットを備えています。
背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
普段使いはもちろん、ビジネス使いもできるシンプルなデザインで幅広いシーンで使用可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他TSAロック搭載、ポケット(側面)ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、ポケット(前面)止水ファスナーポケット×1、ポケット(気室内)パソコン用ポケット×1、タブレット用ポケット×1、ファスナーポケット(メッシュ)×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、ポケット(背面)ファスナーポケット×1 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約1193 外形寸法(mm)W約300×D約150×H約460 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 容量(L)約20 表面処理撥水加工(表生地) 内寸(mm)W約255×D約26×H約365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法、(PC収納部)W約255×D約26×H約365までの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 対応(モデル)15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン ポケットファスナーポケット×1(天面フラップ裏/RFID保護機能付き) 気室数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09066456 BM-BPSC01BK
15,110
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする