iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付

iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム iPhone 16 ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコム

極みシリーズの最高峰。あらゆる部位を極限までカバーする、超精密設計のTOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 特性衝撃吸収/軽量/薄型/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PM-A24ATSLFCKBK 09066578
PM-A24ATSLFCKBK 09066578
09066578 PM-A24ATSLFCKBK ブラック
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
PM-A24ATSLFCKNV 09066587
PM-A24ATSLFCKNV 09066587
09066587 PM-A24ATSLFCKNV ネイビー
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする