卓上スマホタブレットスタンド

卓上スマホタブレットスタンド Lazos 卓上スマホタブレットスタンド Lazos 卓上スマホタブレットスタンド Lazos 卓上スマホタブレットスタンド Lazos 卓上スマホタブレットスタンド Lazos 卓上スマホタブレットスタンド Lazos 卓上スマホタブレットスタンド Lazos 卓上スマホタブレットスタンド Lazos

デバイスのサイズを選ばないマルチ卓上スタンド!
スマホ・タブレット・レシピ本、様々なシーンに対応します。
軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。

質量(kg)対応:最大約5 本体質量(g)約77 素材ABS、ポリウレタン 特性スタンド機能 内容量1個
注意
※本製品を分解、改造しないでください。
※本製品を使用したことによる破損や損失等、その他のトラブルについては一切の責任を負いかねます。
※本製品のデザイン・仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
L-TST-W 09077857
L-TST-W 09077857
09077857 L-TST-W ホワイト 角度調整:6段階、高さ調整:約10~14.5cm(角度90度の時) (約)125×65×12
オープン
339
373 (税込)
5日以内出荷

返品不可
09077866 L-TST-B ブラック 角度調整:6段階 125×65×12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする