曜日別特売

BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)

BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用) - BC BATTERY CONTROLLER

BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。
また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。
BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。

用途※バイク用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8 /14.4充電電流(A)最大2動作温度(℃)-20~+50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077629BC-700BCB2000P
16,500
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする