曜日別特売

BC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用)

BC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) - BC BATTERY CONTROLLERBC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用) - BC BATTERY CONTROLLER

BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。
また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。

用途※トラック用(24V用)入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電流(A)最大4セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70充電電圧(V)24動作温度(℃)-20~+50内容量1セット
注意
※本製品はリチウムバッテリーには使用できません。
※12V直列2本掛けの24V専用充電器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077620BC-700BC400024V最大4
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする