レスチューブ ビーチ

レスチューブ ビーチ RESTUBE(レスチューブ) レスチューブ ビーチ RESTUBE(レスチューブ)

あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。

用途浮力5kgの海水浴や川遊び、シュノーケル、スタンドアップパドル等のレジャー用モデル。 セット内容25mm幅ベルト、10.9g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ) マリンブルー 質量(g)160 サイズ(mm)150×60×40 浮力(N)50 内容量1個
注意
※レスチューブはライフジャケットの代わりをするものではありません。10歳以上の泳ぎの出来る方が対象です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09085399 -
9,500
9,498
10,448 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする