KOTO
ハブホルダー
HS-2840のオプションホルダー。
軽自働車~普通車のハブを利用した車両専用スタンド
10mm毎の高さ調整が可能。
タイヤハウス廻り等の鈑金作業等に最適。
厚さ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09110398
HS-1405H
-
148
283
1.49
¥
33,300
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09110407
HS-1446H
-
148
283
1.44
¥
33,300
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09110416
HS-2560H
-
182
258
1.53
¥
33,300
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09110425
HS-1316H
-
180
278
1.38
¥
33,300
¥
24,980
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19660265
HS-1405H【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
148
283
1.49
¥
33,300
¥
24,980
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください