シャビーウッド調 パーテーション 3連 木製
シンプルで使いやすい、アンティーク調3連パーテーション。お部屋の仕切りや目隠しに!
用途間仕切り、スクリーンとして
材質主材:桐材
幅(mm)400
色アンティークホワイト
高さ(mm)1480(×3連)
備考ちょう番360度調整
内容量1台(1台)
注意
※完成品
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,981 / 税込 ¥ 2,179 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,801 / 税込 ¥ 5,281 |
離島 | 1 | お送りできません |