萩原
アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル
おしゃれカフェのようなダイニングチェア。クッション座面なので快適に座れます。
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
フレーム:スチール、背:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×50×76
座面高(cm)
42
内容量
1セット(2台)
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109811
LC-4978BK
ブラック
¥
18,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109820
LC-4978WH
ホワイト
¥
18,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。