天然木のぬくもりを感じる ダイニングチェア 2脚セット
天然木のぬくもりを感じるダイニングチェア。座面にクッションが付いているのでお尻に負担がかかりにくく、背もたれのデザインが特徴です。
用途イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質主材:天然木(ラバーウッド)、張地:(DBR・NA)合成皮革 (BB・NT)ポリエステル
備考組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×51.5×81
座面高(cm)43
内容量1セット(2台)
注意
※お客様組立品
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。