ランプ本体 103W (メタルハライドランプ400W相当)

ランプ本体 103W (メタルハライドランプ400W相当) 岩崎電気

質量(g)ランプ:1420 種類ランプ:高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)116(200V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)20400 ビームの開き(°)1/2:110 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)13650 仕上白色塗装 最大光度(cd)6700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) ワット数103W 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09110958 LDRS103N-H-E39/HB
48,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする