SAXON シザーバッグ 5156

SAXON シザーバッグ 5156 SAXON

SAXON シザーバッグ 5156 サクソンは、スマホだけでなく、小物など楽々入るサイズのバッグです。前面にペン差しやオープンポケットがあり、仕事の際にすぐに取り出せます。本体背面はベルトに通せるループと、脱着可能なカラビナがあるので使い分けが可能で腰に付けたり、バッグに付けたり、ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます。

用途日常使い・スポーツ・旅行・アウトドアに。 付属品カラビナ 長さ(cm)ショルダーベルト:84~152 ポケット数外側:2、(内訳)外側:オープンポケット×1、 ボタンホック付ポケット×1、ペン差し×2 マチ(cm)4 寸法(横×縦)(cm)横18×縦20 内容量1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09111719 5156 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09111728 5156 カーキ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする