SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXONSAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 - SAXON

SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5233 サクソンキューは、バッグ単体でも使用可能ショッピングキャリーバッグです。キャリーは360°回転する大型双輪キャスターで横押し、走行もスムーズです。内装は保温・保冷仕様、2Lのペットボトルもしっかりと入ります。背面の傘ホルダーや前面・背面にもファスナーポケット付きです。側面のオープンポケットはファスナーを開けるとマチが拡張します。キャリーのハンドルは82cm、88cm、94cmの三段階で調整が可能です。

用途お出かけ・買い物など日常使いに。種類留め具:ファスナー耐荷重(kg)15(キャリー部分)ポケット数外側6/内側2寸法(cm)全体:横32×縦52×マチ20、バッグ単体:横30×縦44×マチ14.5ストラップ長さ(cm)46.5ポケット外側:ファスナーポケット×4、オープンポケット×2、内側:オープンポケット×2内容量1個
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像091120605233ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
メイン画像091120695233ブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする