SAXON cue 2way ショッピングキャリーバッグ 5237 サクソンキューは、トートバッグにもキャリーにもなる2WAY仕様のショッピングキャリーバッグです。バッグ単体でも使用可能、キャリーは360°回転する大型双輪キャスターで横押し、走行もスムーズです。内装は保温・保冷仕様、2Lのペットボトルもしっかりと入ります。背面の傘ホルダーや前面・背面にもファスナーポケット付きです。側面のオープンポケットはファスナーを開けるとマチが拡張します。キャリーのハンドルは三段階で調整が可能です。