勾配用オメガメタルブレース

勾配用オメガメタルブレース - タナカ勾配用オメガメタルブレース - タナカ

水平構面の床倍率及び勾配屋根の屋根倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。
1.横架材間隔0.9~3.0mに対応した床倍率及び屋根倍率を確保できる鋼製ブレースです。(構面形状比1:1~1:2の範囲内)
2.適用範囲内の任意の床組(屋根)の床倍率(屋根倍率)を床倍率(屋根倍率)一覧表から選択できます。
3.ビスどめで既存の軸組に後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。
4.構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの倍率を加算することができます。
5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。

材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき内容量1セット
注意
※腐朽、腐食、湿った木材への取り付けは避けてください。
※ブレースは必ず「たすき掛け」で使用してください。
※ブレースはオメガメタルブレース<壁用・水平用>のブレースセットを使用してください。
※横架材同士の接合部には床倍率に合わせた接合金物(羽子板ボルト、短冊等)で接合してください。
※横架材間隔及び形状比が適用範囲を超えるものについては、評価対象外となり使用できません。
※堅木、木材のフシ部分へのビスの施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。
全23種類を絞り込む
タイプ
23種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
寸法C(mm)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113189MBG20300AAセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)1610~20307
37,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113198MBG22000BBセット通常仕様(ボルト孔 芯-芯)1993~22037.4
37,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113207MBG24000CCセット通常仕様(ボルト孔 芯-芯)2193~24037.7
37,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113216MBG26000DDセット通常仕様(ボルト孔 芯-芯)2393~26038
40,000
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113225MBG28000EEセット延長仕様1(ボルト孔 芯-芯)2593~28038.4
40,000
26,980
29,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113241MBG30000FFセット延長仕様1(ボルト孔 芯-芯)2793~30038.8
42,500
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113250MBG32000GGセット延長仕様1(ボルト孔 芯-芯)2993~32039
42,500
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113259MBG34000HHセット延長仕様1(ボルト孔 芯-芯)3193~34039.3
42,500
28,980
31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113268MBG38100IIセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)3393~381310.2
45,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113277MBG42100JJセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)3793~421310.8
45,000
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113286MBG46100KKセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)4193~461311.3
47,500
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113295MBG50100LLセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)4593~501311.9
47,500
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113311MBG54100MMセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)4993~541312.6
50,000
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113320MBG58100NNセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)5393~581313.6
52,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113329MBG62100OOセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)5793~621314.1
55,000
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113338MBG66100PPセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)6193~661314.6
57,500
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113347MBG70100QQセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)6593~701315.2
60,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113356MBG74100RRセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)6993~741315.7
61,250
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113365MBG78100SSセット延長仕様2(ボルト孔 芯-芯)7393~781316.3
62,500
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113381MBG16100XXセット通常仕様(ボルト孔 芯-芯)1380~16106.5
36,250
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113390MBG13800YYセット通常仕様(ボルト孔 芯-芯)1150~13806.2
35,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113399MBG11500ZZセット通常仕様(ボルト孔 芯-芯)920~11505.9
33,750
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113408MBG09200WWセット通常仕様(ボルト孔 芯-芯)693~9235.9
37,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする