オメガメタルブレース(水平用)

オメガメタルブレース(水平用) - タナカオメガメタルブレース(水平用) - タナカ

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。
床倍率1.0倍~4.5倍
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。
1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)
2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。
3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。
4.水平ブレース床は連続して配置することができます。
5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。
6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。

材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき内容量1セット
注意
※腐朽、腐食、湿った木材への取り付けは避けて下さい。
※ブレースは必ず「たすき掛け」で使用してください。
※横架材同士の接合部は床倍率に合わせた接合金物(羽子板ボルト、短冊等)で接合して下さい。
※金物工法において、オメガメタルブレース端部金物が梁受け金物側面と干渉する部分には使用できません。
※横架材間隔及び形状比が適用範囲を超えるものについては、評価外となり使用できません。
※竪木、木材のフシ部分への施工の際は、下穴をあけてからねじ込んでください。
全9種類を絞り込む
タイプ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法C(mm)
質量(kg/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113417MB600100延長仕様2(両ネジボルトセット)(ボルト孔 芯-芯)5393~581313.7
52,500
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113426MB600200延長仕様2(両ネジボルトセット)(ボルト孔 芯-芯)5793~621314.4
55,000
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113435MB600300延長仕様2(両ネジボルトセット)(ボルト孔 芯-芯)6193~661314.9
56,500
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113451MB600400延長仕様2(両ネジボルトセット)(ボルト孔 芯-芯)6593~701315.5
59,000
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113460MB600500延長仕様2(両ネジボルトセット)(ボルト孔 芯-芯)6993~741316.1
61,500
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113469MB600600延長仕様2(両ネジボルトセット)(ボルト孔 芯-芯)7393~781316.7
62,500
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113478MB600700通常仕様(ボルト孔 芯-芯)1380~16106.8
36,500
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113487MB600800通常仕様(ボルト孔 芯-芯)1150~13806.5
34,000
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09113496MB600900通常仕様(ボルト孔 芯-芯)920~11506.2
31,500
20,980
23,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする