曜日別特売

スチール束【ジャッキーⅡ】L

スチール束【ジャッキーⅡ】L - タナカ

軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!
床束として使用します。
1.軽量、強固で耐久性に優れています。
2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。
3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

付属品専用ビス(100本)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
働き寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09113706AA4311L0100用Lタイプ91~11643.23
700
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
09113731AA431400130用Lタイプ111~14636.03
800
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする